WEIDMULLER - Guía SCHS3K negro autoadhesiva - 1753480000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Negro
Transparente - no
Longitud - 1000 mm
Anchura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1753480000
Ref.Sonepar
860993
EAN
4032248014347
Auto adhesivo:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Longitud:
1000 mm
Anchura:
10 mm
Altura:
1000 mm
Accesorios SCHS3 K. ESG, 1000x10mm, Poliamida 66, Color: negro, autoadhesivo


