WEIDMULLER - Guía TS 15 perforada Metro - 0117500000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0117500000
Ref.Sonepar
36700
EAN
4008190150662
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
20 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
15 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


