WEIDMULLER - Guía TS 15 perforada ST/ZN 1m - 0117510000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0117510000
Ref.Sonepar
1134628
EAN
4008190111298
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 15 x 5.5 x 1000 mm, Ancho de ranura: 4.20 mm, Longitud de ranura: 12.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizad. Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER