WEIDMULLER - Guía TS-15 sin perforar Metro - 0514200000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0514200000
Ref.Sonepar
152711
EAN
4008190172428
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
15 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


