WEIDMULLER - Guía TS 32 aluminio - 0169300000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril G
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0169300000
Ref.Sonepar
567984
EAN
4008190105167
Modelo:
Carril G
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
33 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


