WEIDMULLER - Guía TS 32 perforar Metro - 0514400000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril G
Material - Acero
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 36 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0514400000
Ref.Sonepar
94471
EAN
4008190086152
Modelo:
Carril G
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
36 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
33 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


