WEIDMULLER - Guía TS 32 sin perforar Metro - 0122800000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril G
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0122800000
Ref.Sonepar
36721
EAN
4008190066307
Modelo:
Carril G
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
33 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


