WEIDMULLER - Guía TS 35x15 perforada columna 6,3 - 1805980000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador - Ranura larga
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1805980000
Ref.Sonepar
230398
EAN
4032248274536
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador:
Ranura larga
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


