WEIDMULLER - Guía TS 35x15x1.5 perforada Metro - 0236500000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 36 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
0236500000
Ref.Sonepar
36937
EAN
4008190183967
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
36 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


