WEIDMULLER - Guía TS 35x7.5 acero inoxidable (1M) - 1747350000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material - Acero inoxidable
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1747350000
Ref.Sonepar
333174
EAN
4032248003372
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material:
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


