WEIDMULLER - Guía TS 35x7,5 AL Metro - 0330800000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0330800000
Ref.Sonepar
332277
EAN
4008190100650
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


