WEIDMULLER - Guía TSK 35x15 PVC Metro - 0514300000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0514300000
Ref.Sonepar
332306
EAN
4008190052263
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
3 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


