WEIDMULLER - Herramienta automática WSM - 1774470000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo - Con pared media
Longitud - 180 mm
Anchura - 275 mm
Color - Plata
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1774470000
Ref.Sonepar
568227
EAN
4032248149261
Modelo:
Otros
Tipo:
Con pared media
Longitud:
180 mm
Anchura:
275 mm
Color:
Plata
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Método de montaje:
Suspendido
Señalizadores para cables y conductores WSM TOOL AUTOMATIK. 275, plata
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


