WEIDMULLER - HERRAMIENTA CTF PV WM4 - 1222870000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - HERRAMIENTA CTF PV WM4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conector de pantalla

  • Forma de compresión - Tallado

  • Sección transversal desde/hasta - 2.5...6 mm²

  • Longitud - 250 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1222870000

Ref.Sonepar

248827

EAN

4050118006254

Apto para:

Conector de pantalla

Forma de compresión:

Tallado

Sección transversal desde/hasta:

2.5...6 mm²

Longitud:

250 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta de prensado para aplicaciones fotovoltaicas CTF PV WM4. Fotovoltaico.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER