WEIDMULLER - Herramienta de montaje 0.8X4.0X100mm - 2749620000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 4 mm
Grosor de hoja - 0.8 mm
Longitud de hoja - 100 mm
Longitud total - 211 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2749620000
Ref.Sonepar
795563
EAN
4050118896367
Anchura de hoja:
4 mm
Grosor de hoja:
0.8 mm
Longitud de hoja:
100 mm
Longitud total:
211 mm
DestornilladorHerramientas. Herramientas manuales. De uso general. Herramienta de montaje 0.8X4.0X100mm


