WEIDMULLER - Herramienta de montaje 1.0X5.5X125mm - 2749630000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 5.5 mm
Grosor de hoja - 1 mm
Longitud de hoja - 125 mm
Longitud total - 243 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2749630000
Ref.Sonepar
881386
EAN
4050118896374
Anchura de hoja:
5.5 mm
Grosor de hoja:
1 mm
Longitud de hoja:
125 mm
Longitud total:
243 mm
DestornilladorHerramientas. Herramientas manuales. De uso general. Herramienta de montaje 1.0X5.5X125mm


