WEIDMULLER - Herramienta desaislar STRIPAX ULTIMATE XL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 190 mm
Sección transversal del rango de banda - 2.5...10 mm²
Diámetro del rango de banda - 1.63...3.26 mm
Longitud de cinta regulable - sí
Profundidad regulable de la ranura - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1512780000
Ref.Sonepar
276684
EAN
4050118319934
Longitud:
190 mm
Sección transversal del rango de banda:
2.5...10 mm²
Diámetro del rango de banda:
1.63...3.26 mm
Longitud de cinta regulable:
sí
Profundidad regulable de la ranura:
sí
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
no
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Probado para ESD:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


