WEIDMULLER - Herramienta engarce CTIN 1,6/2,5cm - 9205430000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Herramienta engarce CTIN 1,6/2,5cm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Varias aplicaciones

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 0.14...6 mm²

  • Longitud - 230 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9205430000

Ref.Sonepar

233632

EAN

4032248733446

Apto para:

Varias aplicaciones

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

0.14...6 mm²

Longitud:

230 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar contactos CTIN CM 1.6/2.5. Herramientas para prensar contactos torneados . El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad, posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo, con tope para un posicionamiento exacto de los contactos.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER