WEIDMULLER - Herramienta engarce CTX-CM 1,6/2,5

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Herramienta engarce CTX-CM 1,6/2,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Varias aplicaciones

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 0.14...4 mm²

  • Longitud - 250 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9018490000

Ref.Sonepar

121983

EAN

4008190884598

Apto para:

Varias aplicaciones

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

0.14...4 mm²

Longitud:

250 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar contactos CTX CM 1.6/2.5. 0,14mm2. 4mm2. Herramientas para prensar contactos torneados. El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad, posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo. Con tope para un posicionamiento exacto de los contactos.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER