WEIDMULLER - Herramienta engarce TT864RS - 9008120000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Herramienta engarce TT864RS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conector de pantalla

  • Forma de compresión - Otros

  • Longitud - 205 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

  • Construcción/funcionamiento - Mecánica

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9008120000

Ref.Sonepar

577203

EAN

4008190074364

Apto para:

Conector de pantalla

Forma de compresión:

Otros

Longitud:

205 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar contactos TT 864 RS. Herramientas para prensar conectores modulares del sistema WE y DEC. El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad. Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo y con tres funciones disponibles en una herramienta.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER