WEIDMULLER - Herramienta para desaislar cables 6mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 210 mm
Sección transversal del rango de banda - 0.08...6 mm²
Diámetro del rango de banda - 28...6 mm
Profundidad regulable de la ranura - no
Sección longitudinal - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9046240000
Ref.Sonepar
46161
EAN
4032248298648
Longitud:
210 mm
Sección transversal del rango de banda:
0.08...6 mm²
Diámetro del rango de banda:
28...6 mm
Profundidad regulable de la ranura:
no
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
no
Corte espiral:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Probado para ESD:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


