WEIDMULLER - Herramienta para prensar 6mm² conexión crimpada hexagonal - 2453810000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Herramienta para prensar 6mm² conexión crimpada hexagonal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de compresión - Hexágono (hexagonal)

  • Sección transversal desde/hasta - 6...300 mm²

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

  • Número de insertos incluidos - 0

  • Con retorno automático - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2453810000

Ref.Sonepar

798654

EAN

4050118468434

Forma de compresión:

Hexágono (hexagonal)

Sección transversal desde/hasta:

6...300 mm²

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar, 6 mm², 300 mm², Conexión crimpada hexagonal, Cirmpado WM, Conexión crimpada con engastes, Crimpado trapezoidal, Conexión cri. Herramienta de crimpado de terminales tubulares, contactos o terminales de cables en conductores desaislados.