WEIDMULLER - Herramienta para prensar terminales EPG 45 - 1500830000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Herramienta para prensar terminales EPG 45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal desde/hasta - 6...150 mm²

  • Longitud - 370 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

  • Número de insertos incluidos - 0

  • Con retorno automático - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1500830000

Ref.Sonepar

798652

EAN

4050118309317

Sección transversal desde/hasta:

6...150 mm²

Longitud:

370 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar EPG 45. 6mm2. 150mm2