WEIDMULLER - Herramienta para prensar terminales tubulares STRIPAX PLUS 2,5 - 9020000000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 210 mm
Sección transversal del rango de banda - 0.5...2.5 mm²
Diámetro del rango de banda - 0.81...1.7 mm
Longitud de cinta regulable - sí
Profundidad regulable de la ranura - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9020000000
Ref.Sonepar
36980
EAN
4008190067267
Longitud:
210 mm
Sección transversal del rango de banda:
0.5...2.5 mm²
Diámetro del rango de banda:
0.81...1.7 mm
Longitud de cinta regulable:
sí
Profundidad regulable de la ranura:
sí
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
no
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Un componente
Probado para ESD:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


