WEIDMULLER - Herramienta para tensar y cortar abrazadera CTT

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Herramienta para tensar y cortar abrazadera CTT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unión de cable material - Plástico

  • Tensión de arranque - Manual

  • Herramienta de material - Metal

  • Propiedad - Recorte manual

  • Específico para MIL - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9031860000

Ref.Sonepar

148088

EAN

4032248107964

Unión de cable material:

Plástico

Tensión de arranque:

Manual

Herramienta de material:

Metal

Propiedad:

Recorte manual

Específico para MIL:

no

Herramienta para abrazaderas, Anchura de las abrazadera para cables, máx.: 9.5 mm, Peso: 317 g. La herramienta para abrazaderas de cables es un utensilio compacto para apretar las abrazaderas y separar el extremo sobrante en un único ciclo de trabajo.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER