WEIDMULLER - Herramienta perforar IE-KO-HAT - 1966810000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perforador - Otros
Diámetro de orificio - 85 mm
Anchura del orificio - 68 mm
Altura del agujero - 68 mm
Modelo - Completo (con tornillo de apriete)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1966810000
Ref.Sonepar
709486
EAN
4032248659630
Forma de perforador:
Otros
Diámetro de orificio:
85 mm
Anchura del orificio:
68 mm
Altura del agujero:
68 mm
Modelo:
Completo (con tornillo de apriete)
Operación hidráulica:
no
Funcionamiento mecánico:
sí


