WEIDMULLER - Herramienta prensado PZ10 SQR - 1445080000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Herramienta prensado PZ10 SQR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Compresión en cuadrado

  • Sección transversal desde/hasta - 0.14...10 mm²

  • Longitud - 195 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1445080000

Ref.Sonepar

269534

EAN

4050118250152

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Compresión en cuadrado

Sección transversal desde/hasta:

0.14...10 mm²

Longitud:

195 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar PZ 10 SQR, 0.14mm², 10mm², crimpado cuadrado.