WEIDMULLER - Herramienta prensar CTI 6 G-ZERT - 1292880000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Herramienta prensar CTI 6 G-ZERT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Presión ovalada

  • Sección transversal desde/hasta - 0.5...6 mm²

  • Longitud - 250 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1292880000

Ref.Sonepar

226776

EAN

4050118089165

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Presión ovalada

Sección transversal desde/hasta:

0.5...6 mm²

Longitud:

250 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar CTI 6 G-ZERT, herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0.5mm², 6mm², crimpado oval, crimpado paralelo.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER