WEIDMULLER - Herramienta PZ6 roto L 0,14/6mm²

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Herramienta PZ6 roto L 0,14/6mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Compresión trapezoidal

  • Sección transversal desde/hasta - 0.14...6 mm²

  • Longitud - 200 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1444050000

Ref.Sonepar

332728

EAN

4050118248593

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Compresión trapezoidal

Sección transversal desde/hasta:

0.14...6 mm²

Longitud:

200 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar terminales tubulares PZ 6 ROTO L, 0,14mm2. 6mm2. Crimpado trapezoidal

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER