WEIDMULLER - Herramienta SD EL 0.4X2.0X60 PICO - 2750070000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 2 mm
Grosor de hoja - 0.4 mm
Longitud de hoja - 60 mm
Longitud total - 160 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2750070000
Ref.Sonepar
917552
EAN
4050118897555
Anchura de hoja:
2 mm
Grosor de hoja:
0.4 mm
Longitud de hoja:
60 mm
Longitud total:
160 mm
DestornilladorHerramientas. Herramientas manuales. De uso general. Herramienta SD EL 0.4X2.0X60 PICO


