WEIDMULLER - Herramienta SDIKL PH2X100K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de enroscado - Philips
Tamaño - 2
Longitud de hoja - 100 mm
Longitud total - 220 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2749190000
Ref.Sonepar
889836
EAN
4050118895490
Sistema de enroscado:
Philips
Tamaño:
2
Longitud de hoja:
100 mm
Longitud total:
220 mm
Destornillador para tornillos de estrella, Forma: Philips, Tamaño: 2, Longitud de caña: 100 mm. El destornillador para tornillos de estrella se distingue por su hoja especial, que combina los elementos de un destornillador para tornillos de cabeza ran plano con los de un destornillador para tornillos en cruz. Esto permite transmitir momentos muy altos con los tornillos apropiados.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


