WEIDMULLER - Herramienta STRIPAX ULTIMATE - 1468880000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 190 mm
Sección transversal del rango de banda - 0.25...6 mm²
Diámetro del rango de banda - 0.51...2.59 mm
Longitud de cinta regulable - sí
Profundidad regulable de la ranura - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1468880000
Ref.Sonepar
202507
EAN
4050118274158
Longitud:
190 mm
Sección transversal del rango de banda:
0.25...6 mm²
Diámetro del rango de banda:
0.51...2.59 mm
Longitud de cinta regulable:
sí
Profundidad regulable de la ranura:
sí
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
no
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Probado para ESD:
no
Con protección contra impactos:
no


