WEIDMÜLLER - IE-C6FS8UG0060A40A40-G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - S/FTP
Categoría - 6A (IEC)
Longitud - 6 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(8)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8941350060
Ref.Sonepar
1002040
EAN
4050118089806
Tipo de cable:
S/FTP
Categoría:
6A (IEC)
Longitud:
6 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(8)
Conexión de conector de carcasa 1:
Otros
Conexión de conector de carcasa 2:
Otros
Color cubierta:
Verde
Retardante de llama:
Conforme con IEC/EN 60332-3-24
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
sí
Un producto de WEIDMÜLLER
Descubra la serie WEIDMÜLLER


