WEIDMULLER - IE-C6FS8UG0200A40A40-G - 8941350200

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - IE-C6FS8UG0200A40A40-G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - S/FTP

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Longitud - 20 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(8)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8941350200

Ref.Sonepar

964188

EAN

4032248734603

Tipo de cable:

S/FTP

Categoría:

6A (IEC)

Longitud:

20 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(8)

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Color cubierta:

Verde

Retardante de llama:

Conforme con IEC/EN 60332-3-24

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

sí

Cable de sistema IE-C6FS8UG0200A40A40-G. RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m. Cables IE confeccionados, latiguillos CabinetLine, cat. 6, PUR, verdes.