WEIDMULLER - Inserción reticular Cabtite GI T BK - 2584300000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 44 mm
Altura - 25 mm
Profundidad - 17.5 mm
Número RAL - 9005
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2584300000
Ref.Sonepar
333629
EAN
4050118619195
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
44 mm
Altura:
25 mm
Profundidad:
17.5 mm
Número RAL:
9005
Inserción reticular, Cabtite (sistema de paso de cables), poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, altura: 25mm, anchura: 44mm, profundidad: 17.5mm, -40°C?120°C.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


