WEIDMULLER - Interface IE-FC-SET-SPDED001-KN-P - 1529580000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 67 mm
Altura - 40 mm
Profundidad - 134 mm
Color - Negro
Número RAL - 9005
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1529580000
Ref.Sonepar
320050
EAN
4050118334432
Anchura:
67 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
134 mm
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Tipo de receptáculo:
Cerrado
Con pantalla:
no
Con sistema de conexión de montaje PCB integrado:
no
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


