WEIDMULLER - Interface IE-FCM-USB-3.0-A - 1427960000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Interface IE-FCM-USB-3.0-A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - Otros

  • Apantallado - sí

  • Tipo de conexión - Otros

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1427960000

Ref.Sonepar

177387

EAN

4050118232318

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

Otros

Apantallado:

sí

Tipo de conexión:

Otros

Color:

Negro

Carcasas prefabricadas equipadas, IP65, cerrado. Las carcasas prefabricadas en un solo marco están equipadas con diferentes conectores. La carcasa de instalación básica fácil de instalar consta de una placa de inserción con dos conexiones de datos y una conexión de alimentación. Hay un enchufe para la fuente de alimentación o una inserción de datos para los servicios de red. La carcasa compacta es resistente a los golpes y cumple con la clase de protección IP 65. Las carcasas prefabricadas pueden equiparse opcionalmente con cerradura y llave.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER