WEIDMULLER - Interface RS-F-40 VIAS - 0224461001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Conexión enchufable
Número de polos - 40
Tasa de voltaje - 60 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0224461001
Ref.Sonepar
332145
EAN
4032248047048
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Conexión enchufable
Número de polos:
40
Tasa de voltaje:
60 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
70 mm
Anchura:
115 mm
Altura:
87 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


