WEIDMULLER - Interface RS-RJ45 2 vías - 8555440000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 8
Corriente asignada - 1 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Profundidad - 44 mm
Anchura - 47 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8555440000
Ref.Sonepar
796468
EAN
4032248193882
Número de polos:
8
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
44 mm
Anchura:
47 mm
Altura:
45 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Elemento de interconexión RS RJ45 2WAY. Interfaz. La gama de interface RS RJ45 ofrece una confortable y sencilla alternativa para conectar modems, routers, ordenadores u otros elementos de comunicación con los componentes existentes dentro de los armarios eléctricos. Pueden ser utilizados para adaptar los conectores apantallados RJ-45 de 8 polos a conexión por tornillo o para acoplar 2 líneas de datos.


