WEIDMULLER - Interface RS-RJ45 LM 3,5 - 8611320000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 8
Corriente asignada - 1 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8611320000
Ref.Sonepar
333812
EAN
4032248272419
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
8
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
48 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
70 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


