WEIDMULLER - Interface RS-SD 25 BZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión de abrazadera con resorte
Número de polos - 25
Corriente asignada - 1.5 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Profundidad - 64 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8537380000
Ref.Sonepar
766939
EAN
4032248173068
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de polos:
25
Corriente asignada:
1.5 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
64 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
87 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


