WEIDMULLER - Interface RS SD 25M UNC 4.40 LP2N - 8005181001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Número de polos - 25
Corriente asignada - 1.5 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Profundidad - 76 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8005181001
Ref.Sonepar
333784
EAN
4032248047338
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Número de polos:
25
Corriente asignada:
1.5 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
76 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
87 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


