WEIDMULLER - Interface RS SD 37H UNC 4.40 LP2N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Conexión enchufable
Número de polos - 37
Tasa de voltaje - 125 V
Corriente asignada - 1.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8003891001
Ref.Sonepar
333782
EAN
4032248047239
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Conexión enchufable
Número de polos:
37
Tasa de voltaje:
125 V
Corriente asignada:
1.5 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
76 mm
Anchura:
110 mm
Altura:
87 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


