WEIDMULLER - Interface RS-SD 50B - 8005171001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Número de polos - 50
Corriente asignada - 1.5 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Profundidad - 76 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8005171001
Ref.Sonepar
333783
EAN
4032248047369
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Número de polos:
50
Corriente asignada:
1.5 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
76 mm
Anchura:
154 mm
Altura:
87 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


