WEIDMULLER - Interface RS SD15 módulos HD UNC4.40S 9P - 1428080000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Número de polos - 15
Corriente asignada - 1 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Profundidad - 71 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1428080000
Ref.Sonepar
161938
EAN
4050118232394
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Número de polos:
15
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
71 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
70 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


