WEIDMULLER - Interface RS-VERT 16 LPK2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Tasa de voltaje - 30 V
Grado de contaminación (valor) - 2
Profundidad - 64 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8234620000
Ref.Sonepar
823071
EAN
4008190190781
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Tasa de voltaje:
30 V
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
64 mm
Anchura:
93 mm
Altura:
45 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


