WEIDMULLER - Interface RS VERT 4P 20x4-Z
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Tasa de voltaje - 600 V
Grado de contaminación (valor) - 2
Profundidad - 52 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1128110000
Ref.Sonepar
568087
EAN
4032248909650
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Tasa de voltaje:
600 V
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
52 mm
Anchura:
145 mm
Altura:
70 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


