WEIDMULLER - Interface RS VERT 6P 12x6-S - 1128120000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Tasa de voltaje - 250 V
Grado de contaminación (valor) - 2
Profundidad - 83 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1128120000
Ref.Sonepar
823070
EAN
4032248909582
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Tasa de voltaje:
250 V
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
83 mm
Anchura:
122 mm
Altura:
87 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


