WEIDMULLER - Interface RSF 20 - 8155600000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 20
Corriente asignada - 1 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8155600000
Ref.Sonepar
276442
EAN
4008190151058
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
20
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
66 mm
Anchura:
71 mm
Altura:
45 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


