WEIDMULLER - Interface RSF 34Z
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 34
Corriente asignada - 1 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8537130000
Ref.Sonepar
194083
EAN
4032248172788
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
34
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
64 mm
Anchura:
110 mm
Altura:
87 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


